• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TAPPO A VITE G 1/8 DIN 908 EL01700051

TAPPO A VITE G 1/8 DIN 908 EL01700051

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL01700051
Rubix:160000000226069
brand logo

Dettagli del prodotto : TAPPO A VITE G 1/8 DIN 908 EL01700051


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

GIUNZIONE DISTRIBUTORI ILCOMATIC-4 09.600.7DISTRIBUTORE BILATERALE RD 1/8 2+6V 01.421.2DISTRIBUTORE PROGRESSIVO DPX-4 4 ELEMENTI 8 USCITE CON ASTINA 2.2V.04RACCORDO PASSAPARETE G 1/2 - TUBO COASSIALE 8/3 A70.093230GIUNZIONE A PONTE DPX 09.600.3 09.600.3VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 200MM G 1/8 - M10X1 02.739.5DISTRIBUTORE 1/4 3V A T 01.160.2VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 160MM R 1/8 VITON 02.711.4.VTAPPO ESAGONO INCASSATO PER OR M10X1 - RIF: IAA07Z003 05.052.0VALVOLA ILCOMATIC-6 PER DISTRIBUTORI 500MM M10X1 02.601.60952488200000-SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE ARCALUB-C1-125-MULTI2POMPA PAG-60N 5KG MET 0.3-2CC CON LIVELLO 90.311.2POMPA PNEUM 9CC SERB LT.1,75 M BK01520039VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 100MM G 1/8 - PUSH-IN D.4 02.742.3ELEMENTO DOSATORE 045 BK1 BK06000145