67024249-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) VER 35 8,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Tappo (VER 01 NBR 70 nero)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67024249
Rubix:160000000446519
Produttore:67024249


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67024249-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) VER 35 8,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TAPPO DI TENUTA 72-9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Larghezza | 8 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione