MARCATURA 843686

TB2 Tubetto marcatore a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:843686
Rubix:170000000534317
EAN:3660338067914
MARCATURA 843686

Riepilogo info tecniche

Coloreverde
Tipo di puntarotondo
Tipo di marcaturapermanente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARCATURA 843686


Inchiostro opaco in tubo, indelebile e ad asciugatura rapida.
Utilizzabile su tutti i materiali: metallo, vetro, ceramica, legno, gomma, calcestruzzo, plastica...
Ottima aderenza su superfici di ogni tipo: arrugginite, umide, rugose, grasse...
Resiste ai solventi comuni.
Temperatura d'utilizzo: tra -20°C e +70°C
Resistente al calore: +200°C
Punto di infiammabilità: +27,5°C
Dimensioni tratto: 3 mm
Disponibile in 6 colori.
Contenuto: 50 ml
Modo d'uso:
Tenere il tubo in verticale, premere la punta sulla superficie interessata premendo leggermente.

Punti di forza

Verniciatura senza metalli pesanti (piombo, mercurio...) o solventi nocivi (toluene...)

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreverde
Tipo di puntarotondo
Tipo di marcaturapermanente
Dimensione della punta3 mm
1,87 IVA esclusa
/ Unità
2,28 IVA inclusa
  • Esaurito

Colore