MARCATORE INK DEEP HOLES COLORE NERO - CONF. 5 PZ 150/46/PK5

MARCATORE INK DEEP HOLES

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pica:150/46
Rubix:170000000493242
Produttore:150/46
MARCATORE INK DEEP HOLES COLORE NERO - CONF. 5 PZ 150/46/PK5
Riepilogo info tecniche
Colorenero
Dimensione della punta1,5 mm

Dettagli del prodotto : MARCATORE INK DEEP HOLES COLORE NERO - CONF. 5 PZ 150/46/PK5


Nuovo cappuccio per faretra con clip rinforzata per un fissaggio forte e permanente alla tasca dei pantaloni: il requisito per una perfetta maneggevolezza con una sola mano.

Punti di forza

• Scrive su quasi tutti i tipi di superfici asciutte
Comodo cappuccio a faretra con speciale clip per una perfetta maneggevolezza con una sola mano
Inchiostro permanente a base alcolica, rimovibile da superfici lucide con alcol e altri solventi utilizzabili
Resistente all'acqua e all'abrasione fin da subito

Informazioni tecniche


Attributi
Colorenero
Dimensione della punta1,5 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
33,00 IVA esclusa
/ Unità
40,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Colore

selezionare le varianti (3)