096575-PENNARELLO A PUNTA FINE DURA-INK 20 BLACK
Marcatore a inchiostro permanente a scatto con punta fine
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Markal:096575
Rubix:999230918006803
Produttore:96575
EAN:0048615960166




Riepilogo info tecniche
| Colore | nero |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : 096575-PENNARELLO A PUNTA FINE DURA-INK 20 BLACK
Il marcatore a scatto a inchiostro permanente DURA-INK®20 è dotato di un pratico pulsante per l'apertura e la chiusura con una sola mano. L'assenza del tappo lo rende ideale in spazi di lavoro ristretti ed elimina gli sprechi o la perdita del tappo.
Punti di forza
Il pratico pulsante elimina la perdita del tappo e impedisce che l'inchiostro si secchiFormulazione ad asciugatura rapida, resistente all'usura e all'acqua per marcature di lunga durataPunta fine per uso industriale, previene perdite o macchieLa clip ritrae immediatamente la punta per evitare problemi o danni alla punta stessaFormulazione priva di xilene per un utilizzo sicuroMisura marcatura: 1,5 mm (1/16")
Applicazioni
Produzione industrialeLavorazione dei metalliMateriali da imballaggioEdiliziaIndustria automobilistica e trasportiImpianti idrauliciRiscaldamento, ventilazione, aria condizionataAvionica e aerospaziale
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | nero |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Dimensione della punta | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore