31240120-PENNARELLO MARCATORE CON VERNICE INDELEBILE SL100 INDUSTRY PAINT MARKER BIANCO
Marcatore a vernice liquida generico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Markal:31240120
Rubix:160000000924380
EAN:3660447100700




Riepilogo info tecniche
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
Dettagli del prodotto : 31240120-PENNARELLO MARCATORE CON VERNICE INDELEBILE SL100 INDUSTRY PAINT MARKER BIANCO
SL.100 è un marcatore a vernice liquida priva di xilene, quasi inodore e ad asciugatura rapida che consente di realizzare marcature di lunga durata praticamente su tutte le superfici. I 15 brillanti colori opachi resistono agli agenti atmosferici e ai raggi UV garantendo così la sicura identificazione della marcatura.
Punti di forza
15 colori per un'eccellente identificazione della marcatura, controllo qualità e ispezione delle partiLa vernice indelebile permanente ad asciugatura rapida consente l'immediata manipolazione dei materiali in modo da ridurre i tempi di inattivitàL'assenza di xilene nella vernice consente di ridurre i rischi per la salute degli utentiCertificato per marcatura identificativa di collezioni pubbliche (Centro di ricerca e di restauro dei musei francesi)La solida punta rotonda di misura media resiste all'usura e assicura una lunga durataIntervallo di temperatura: da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)Resistenza alla temperatura: fino a 100 °C (212 °F)
Applicazioni
Industria automobilistica e trasportiAssemblaggio autoveicoliProduzione industrialeLavorazione dei metalliEdiliziaSaldaturaMateriali da imballaggioMusei e collezioni pubbliche
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | bianco |
|---|---|
| Tipo di punta | rotondo |
| Tipo di marcatura | permanente |
| Dimensione della punta | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione