TELO ANTICALORE 880497

Telo anticalore 850 °c

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:880497
Rubix:999190400156008
EAN:3660338338946
TELO ANTICALORE 880497

Riepilogo info tecniche

Grammatura1070 g/m²
Materiale principalefibra di vetro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TELO ANTICALORE 880497


Il telone protettivo a 850 °C è una fibra di vetro impregnata in poliuretano su entrambi i lati.
Questo doppio rivestimento garantisce una perfetta protezione dalle scintille della saldatura a medio amperaggio e dalla smerigliatura a distanze ravvicinate.
Il telone protettivo a 850 °C è classificato M0 per i test di reazione al fuoco.
Utilizzabile verticalmente o orizzontalmente, il telone protettivo a 850 °C è la protezione più flessibile.
Si raccomanda l’uso di guanti protettivi per la manipolazione.
La protezione a 850 °C è disponibile nelle dimensioni 2 x 1 m e 2 x 2 m.

Informazioni tecniche


Attributi
Grammatura1070 g/m²
Materiale principalefibra di vetro
Lunghezza2000 mm
Altezza2000 mm
Materialefibra di vetro rivestita in poliuretano
100,68 IVA esclusa
/ Unità
122,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione