TELO IMPERMEABILE PER LA MANUTENZIONE 855081
Telo impermeabile con occhielli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:855081
Rubix:170000000536625
EAN:3660338105753
Documenti
Dettagli del prodotto : TELO IMPERMEABILE PER LA MANUTENZIONE 855081
Tessuto plastificato con occhielli e bordi rinforzati.
Grande resistenza 110 g/m2
Utilizzo esterno
Grande resistenza 110 g/m2
Utilizzo esterno
Protection Tarpaulin - 5m
Punti di forza
High resistance 110 g/m2
Applicazioni
For outdoor protection (construction, vehicules, raw material…)
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 5 m |
|---|---|
| Larghezza | 4 m |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,25 IVA esclusa
/ 8 Unità
€ 228,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione