Riferimenti
Jalas:5618-36
Rubix:999231207002020
EAN:6408487543494

Dettagli del prodotto : CALZATURA ANTINFORTUNISTICA5618 TEMPUS 5618 # 36
Scarpa di sicurezza leggera per il lavoro e il tempo libero. Traspirante, sportiva e confortevole, con assorbimento avanzato degli urti grazie al PORON XRD, puntale protettivo e inserto morbido, flessibile e antiperforazione in materiale tessile. La collaudata suola è goffrata per una migliore aderenza e realizzata in una speciale gomma nitrilica per un'elevata durata. Le JALAS Tempus sono certificate ESD e antistatiche e sono quindi adatte agli ambienti protetti da ESD.
Punti di forza
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Ventilating insole, Extra shoelaces, ESD, Ergonomically shaped, Soft, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Breathable
Informazioni tecniche
Attributi
| EU Numero di scarpe | 36 |
|---|---|
| Gambale | basso |
| Colore | nero |
| Materiale principale | microfibra |
| ESD | sì |
| Impermeabile | sì |
| Categoria di sicurezza | s1p |
| Resistenza allo scivolamento | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,70 IVA esclusa
/ Paia
€ 124,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
EU Numero di scarpe
36