SPANN-BOX SIZE 1, WITH ARC SEGMENT PROFILE OUT OF S GREEN 281010003
Tendicatena Spann-Box
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Murtfeldt:281010003
Rubix:160000001561754
Produttore:281010003

Dettagli del prodotto : SPANN-BOX SIZE 1, WITH ARC SEGMENT PROFILE OUT OF S GREEN 281010003
Le catene sono componenti soggetti a usura decisivi in molti impianti e macchinari. Poiché sono costantemente in movimento, le sollecitazioni sono particolarmente elevate. Le maglie delle catene a rulli si allungano e provocano un funzionamento sempre più irregolare. I sistemi di tensionamento Murtfeldt mantengono le catene in tensione in modo affidabile e ne prolungano così la durata. Si sono dimostrati affidabili in tutto il mondo dopo decenni di impiego.
Spann-Box® misura 1 con profilo arcuato
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice ISO | 08b-1 |
|---|---|
| Profilo | simplex |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
| Larghezza di testa | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Forma dell'alloggiamento | corto |
| Forza di tensione | leggero |
| Forma | profilo curvo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
