SPANN-BOX SIZE 0, WITH GLIDING PROFILE OUT OF S GREEN 281000007
Tendicatena Spann-Box
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Murtfeldt:281000007
Rubix:170000000973550




Riepilogo info tecniche
| Codice ISO | 06b-2 (3/8 × 7/32' duplex) |
|---|---|
| Profilo | duplex |
Dettagli del prodotto : SPANN-BOX SIZE 0, WITH GLIDING PROFILE OUT OF S GREEN 281000007
Le catene sono componenti soggetti a usura decisiva in molti impianti e macchine. Le sollecitazioni sono particolarmente elevate poiché sono in continuo movimento. I maglie delle catene a rulli si allungano e provocano un funzionamento sempre più irregolare. I sistemi di tensionamento Murtfeldt mantengono le catene affidabilmente sotto tensione e ne aumentano così la durata. Si sono dimostrati efficaci in decenni di impiego in tutto il mondo.
Spann-Box Gr. 0 (06B-2) con profilo a semicerchio
Informazioni tecniche
Attributi
| Codice ISO | 06b-2 (3/8 × 7/32' duplex) |
|---|---|
| Profilo | duplex |
| Passo della catena | 9525 mm |
| Diametro serraggio | 40 mm |
| Larghezza di testa | 20 mm |
| Forza di tensione | leggero |
| Forma | profilo semicircolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione