00049942-FL.-JOINT M10X1.5 VS.2003690 JA25-10-150

Tenuta di compensazione serie JA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JA25-10-150
Rubix:999180300035753
Produttore:JA25-10-150
00049942-FL.-JOINT M10X1.5 VS.2003690 JA25-10-150

Riepilogo info tecniche

Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00049942-FL.-JOINT M10X1.5 VS.2003690 JA25-10-150


Le serie di giunti flottanti JA (standard) e JAH (per impieghi gravosi) sono in grado di assorbire qualsiasi "decentramento" o "perdita di precisione parallela" tra il cilindro e il corpo condotto. In questo modo, la centratura non è necessaria, il tempo di installazione si riduce drasticamente e non è necessario un elevato livello di precisione di lavorazione.
-Semi-standard/Dimensione nominale del filetto
Montaggi: base, flangia, piede
Sette opzioni di modello disponibili
La centratura non è necessaria
Angolo di rotazione: ¹5°

Montaggio: Stile base
Dimensione foro applicabile: 25 mm
Filettatura nominale: 10-150 (M10 x 1,5)
Opzioni: Nessuna

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadado dell'estremità dell'asta
Connessione 1m10
Diametro mandrino25 mm
26,87 IVA esclusa
/ Unità
32,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione