Riferimenti
INA:KIT.KWVE30-B-300
Rubix:160000001725330
Produttore:0215045120000

Dettagli del prodotto : 0215045120000-KIT TENUTA FRONTALE KIT.KWVE 30-B-300
System KIT.KWVE.. B-300, for medium to heavy contamination (2x front wiper, single-lipped)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Spessore | 4,2 mm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
