67076243-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 30,0X 55,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67076243
Rubix:170000000972970
Produttore:67076243
67076243-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 30,0X 55,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67076243-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 30,0X 55,0X 7,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza7 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito