67056827-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 65,0X 85,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Dichtomatik:67056827
Rubix:999180500072557
Produttore:67056827
67056827-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 65,0X 85,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67056827-ANELLO DI TENUTA NULLO WA NIF 65,0X 85,0X 8,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza8 mm
Materialefkm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,17 IVA inclusa
  • Esaurito