67022531-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 68,0X 90,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

TENUTE ROTANTI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67022531
Rubix:999180500072388
Produttore:67022531
67022531-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 68,0X 90,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)

Riepilogo info tecniche

Diametro interno68 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67022531-ANELLO DI TENUTA CON PARAPOLVERE NULLO WAS NIF 68,0X 90,0X 10,0 FP8034 (MESCOLA 80 FKM FP803403)


Anello di tenuta in esecuzione standard secondo DIN 3760 con un rivestimento esterno in elastomero che ricopre un inserto metallico e con un labbro di tenuta energizzato da una molla. Oltre al tipo standard WA è disponibile il tipo WAS con labbro protettivo dal lato aria.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso58 g
Diametro interno68 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza10 mm
Materialefepm
Esecuzioneguarnizione con armatura metallica incassata con molla e labbro parapolvere
Paese d'origineTW
Codice doganale84842000
  • Esaurito