Riferimenti
F.P. Milano:FP16024N
Rubix:170000000688434
Documenti
Dettagli del prodotto : G 350-394-20 NBR (VEDI 723D) FP16024N
TENUTA ROTANTE Modello:MIM Diametro Interno:350.00 mm Diametro Esterno:394.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 350 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 394 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito

