2ESSA245-GUARNIZIONE SSA 0650 0596 062 C0
TENUTE STATICHE E PER FLANGE SAE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Artic Seals:2ESSA245
Rubix:999190900041172
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESSA245-GUARNIZIONE SSA 0650 0596 062 C0
TENUTA STATICA Modello:SSA Diametro Interno:59.60 mm Diametro Esterno:65.00 mm Spessore:6.20 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | poliuretano |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 18,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

