• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TERM GIR 90° M 1/8G F 1/8G EL02910002

TERM GIR 90° M 1/8G F 1/8G EL02910002

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL02910002
Rubix:160000000226295
brand logo

Dettagli del prodotto : TERM GIR 90° M 1/8G F 1/8G EL02910002


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 160MM R 1/8 VITON 02.711.4.VGRUPPO SENSORE INDUTTIVO PNP NO DPX C/CONN. M12X1 49.052.90097315630000-ADATTATORE DI LUBRIFICAZIONE AP8RACC. RAP. A.P. 90GR. GIREVOLE M6X1K-D.4 15040061AP 03.255.5SENSORE INDUTTIVO PNP NA COD.490520 49.052.0MINI-LUBETOOLS 1V C/GEN. L.1.2 70.004.0ELEMENTO DOSATORE DMX-040 2 USCITE 0.40 CC CON ASTINA VISIVA 3.DMX.040.D.2VTERMINALE 90GR. GIREVOLE R 1/8 - G 1/8 F 09.018.0POMPA MANUALE PM-10 10CC SERBATOIO 0.5LT 00.115.2BOBINA 24VDC PER ELETTR EL0326 EL03270054TERM GIREVOLE 2 V F ASS EL02910103POMPA PA-N REGOLABILE 0.3-2CC 90.300.0SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE LUBER READY HEAVY DUTY +IND EL INTAS TAR 5BAR FILTRI M EL03515006DISTRIBUTORE 1/4 2V PASSANTE 01.902.3