• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TERM GIREVOLE 1 V F ASS EL02910101

TERM GIREVOLE 1 V F ASS EL02910101

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL02910101
Rubix:160000000226301
brand logo

Dettagli del prodotto : TERM GIREVOLE 1 V F ASS EL02910101


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SPAZZOLA G 1/8 F D.20 H.60 SETOLE OTTONE 14.000.6INGRASSATORI TLMR 201VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 160MM M10X1 02.709.4SERBATOIO GRASSO 2KG ILC-MAX A78.129124PRA-13 13CC 1LT PL USCITA DX CON LIVELLO 00.221.1MINI-MAX GRASSO 24V DC LVL/NO TIMER 39.24.XL.XXCONF. MT.100 TUBO 4X2,5 EL0375 CF0151ELEMENTO FINALE DOPPIA LINEA USCITA 3/8 BSP 5N.BB.C.BSPRACC. RAP. A.P. 90GR. GIREVOLE M10X1K-D.4 15040101AP 03.255.8RACCORDO A TUBETTO T 6 FLEX 8X EL03690022GRUPPO ELEMENTO SX MIXER-X A62.093776RIP.OLIO 3 USCITE OGIVA D.4 100MM/CUBI ILC43ON00EDISTRIBUTORE UNILATERALE RD 1/8 2+10V 01.420.90952488540000-LUBRIFICATORE AUTOMATICO ARCALUB-C1-125-LOAD400TERMINALE STAMPATO 90GR. R 1/4 - G 1/8 F RIF. 82946E2 03.504.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata