• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TERMINALE 90° 1/8M -1/8 F T 6 EL00860002

TERMINALE 90° 1/8M -1/8 F T 6 EL00860002

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL00860002
Rubix:160000000225802
brand logo

Dettagli del prodotto : TERMINALE 90° 1/8M -1/8 F T 6 EL00860002


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

ELEMENTO DOSATORE DMX-025 2 USCITE 0.25 CC CON ASTINA VISIVA 3.DMX.025.D.2VCME OLIO 3LT CE + PFL 24V DC 81.O3.CE.24VDISTRIBUTORE PROGRESSIVO 8 USCITE PER IMP. 4 ASSI VISINI C03327.126.M03VALVOLA A SPRUZZO PER GRASSO A CONO 14.200.0UNITA' DI MICROLUBRIFICAZIONE ILC 70.762.8 2+2 VIE 70.762.8DISTRIBUTORE PASSANTE 1/8 1V 01.110.1VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 160MM R 1/8 PUSH-IN 02.712.4ELEMENTO FINALE DOPPIA LINEA USCITA 3/8 BSP 5N.BB.C.BSPTERM. DIR. G 1/4MK-5/16F 03.204.0MPT-500 6L/PL 15-50 BAR 60.822.3VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO 100MM R 1/8 PUSH-IN 02.712.3MINITOOLS 1V C/ELETTR 2 LT 70.017.2FISSATUBI TUBO LUBR.D8 POSTI 4 348-111254GRUPPO BASE GENERATORE FREQ. MINILUBETOOLS A70.093504TERMINALE 90GR. R 1/8 - G 1/8 F 03.234.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata