• Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. TERMINALE DIR 1/8M-1/8 F T6 EL00850057

TERMINALE DIR 1/8M-1/8 F T6 EL00850057

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:EL00850057
Rubix:160000000225792
brand logo

Dettagli del prodotto : TERMINALE DIR 1/8M-1/8 F T6 EL00850057


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SNODO 1/4 + FILTRO CARICO PER ILC-MAX A70.093526BASE ASSEMBLATA DISTRIBUTORI DMX - 3 ELEMENTI 3.DMX.03CME S.C. 115V 24 BAR 00.870.2VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO R 1/4 750MM 02.602.7TERMINALE DIRITTO R 1/4 - G 1/8 F 03.206.0POMPA PNEUM 32/1 2CC SERB KG 2 BK03750092TERMINALE 90GR. GIREVOLE M10X1 - M10X1 09.016.2TUBO PROIEZIONE RIGIDO C/BLOCC. (6MM) 70.100.1TERMINALE DIRITTO R 1/4 - G 1/4 F BICONO - D.8 03.208.0CMV-15N S.C. 230V AC 2 LT 90.441.5RACC. RAP. A.P. 90GR. GIREVOLE G 5/16-D.6 250 BAR 15060516AP 03.257.8VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 60MM G 1/8 - PUSH-IN D.4 02.742.2ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.2.12DC.FCT.GBLOCCHETTO PASSANTE BILINEA 4 X G 3/8 F 01.180.2POMPA PS-7 2-4 BAR 00.644.0