Riferimenti
Eurosnodi:PFI8U
Rubix:999210726027387


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | terminale a snodo radiale in acciaio inox con filettatura interna |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO FEMMINA M8 PFI8U
Terminale a snodo femmina M8 Eurosnodi PFI8U in acciaio inox. Liner in PTFE autolubrificante, progettato secondo ISO 12240-4K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale in acciaio inox con filettatura interna |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 24 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Serie | pfi8u-n/i |
| Materiale | acciaio inox aisi 304 (corpo); acciaio inox aisi 440c (sfera); inserto ptfe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione