Riferimenti
Eurosnodi:PR60U
Rubix:999220421024575

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO PR 60 U
Ball joint end for cylinders, threaded inside, with allen screws - for additional protection against unscrewing.
TERMINALE A SNODO Modello:PR 60 U Diametro Interno:60 mm Filetto:58X1.50 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr60u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 58x1,50 |
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
