PFI 20U (M20X1,5) TESTA A SNODO
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Eurosnodi:PFI20U
Rubix:999180700097001

Documenti
Dettagli del prodotto : PFI 20U (M20X1,5) TESTA A SNODO
SNODO SFERICO PER CIL.80/100 ISO-VDMA M20X1,5 DIAM.20 Alesaggio Cilindro:80 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pfi20u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 20x1,50 |
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Diametro esterno | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
