PFI10.1U TERMINALE A SNODO M10 X 1,25
CILINDRI A NORME ISO 15552 - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Eurosnodi:PFI10.1U
Rubix:999180600059196

Dettagli del prodotto : PFI10.1U TERMINALE A SNODO M10 X 1,25
TESTA A SNODO M10X1,25 Alesaggio Cilindro:32 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pfi10.1u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 10x1,25 |
| Lunghezza totale | 43 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
