3289701945-TESTA A SNODO CMXL10 M10
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CMXL 10 M10
Rubix:160000000412482

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701945-TESTA A SNODO CMXL10 M10
Teste a snodo
Teste a snodo CMXL 10 M10
Applicazioni
Ingegneria di precisione; Adatto per ambienti ossidanti e corrosivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/bronzo (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore