3289701250-TESTE A SNODO CFL10 M10X1,25
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFL 10 M10X1,25
Rubix:160000000412497

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701250-TESTE A SNODO CFL10 M10X1,25
Teste a snodo
Teste a snodo CFL 10 M10X1,25
Applicazioni
Ingegneria di precisione; Alta velocità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/bronzo (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione