3289701060-TESTA A SNODO CF12 M12
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 12 M12X1,75
Rubix:160000000412502

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701060-TESTA A SNODO CF12 M12
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 12 M12X1,75
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore