3289701450-TESTA A SNODO CM14 M14
Raccordo filettatura esterna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CM 14 M14X2
Rubix:160000000412542

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701450-TESTA A SNODO CM14 M14
Giunto con filettatura esterna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CM 14 M14X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Diametro esterno | 36 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore