3319700070-TESTA A SNODO CFP12 M12X1,25
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFP 12 M12X1,25
Rubix:160000000412675

Documenti
Dettagli del prodotto : 3319700070-TESTA A SNODO CFP12 M12X1,25
Teste a snodo
Teste a snodo CFP 12 M12X1,25
Applicazioni
Ingegneria di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/ptfe (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore