Riferimenti
Eurosnodi:S35C
Rubix:999230224016094

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 35 C S35C
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
TERMINALE A SNODO Modello:S 35 C Diametro Interno:35 mm Materiale:ACCIAIO STAMPATO ST. 52.3
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s35c |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Diametro esterno | 82 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
