Riferimenti
Eurosnodi:PFI30.1U
Rubix:170000000852607

Dettagli del prodotto : TERMINALE A SNODO M27X2 PFI30.1U
Terminale a snodo radiale Eurosnodi PFI30.1U in acciaio C45, con filetto interno M27x2. Lunghezza 110 mm e Ø70 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pfi30.1u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Filo | 27x2 |
| Lunghezza totale | 110 mm |
| Diametro esterno | 70 mm |
| Capacità di carico | 1,05 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
