Riferimenti
Eurosnodi:FI12D
Rubix:999230224015971

Dettagli del prodotto : SNODO SFERICO TFI 12X1,75 FI12D
Snodo sferico Eurosnodi FI12D in acciaio C45 zincato. Filettatura M12x1,75, lunghezza totale 67 mm, diametro esterno 34 mm e oscillazione fino a 11°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fi12d |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 zincato |
| Angolo di rinvio max. | 11 ° |
| Filo | 12x1,75 |
| Lunghezza totale | 67 mm |
| Diametro esterno | 34 mm |
| Capacità di carico | 0,096 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
