Riferimenti
Eurosnodi:S45N
Rubix:999230712022787

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 45 N S45N
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo per cilindro TS 45 N Eurosnodi S45N in acciaio forgiato St52-3, da saldare sul fondo del cilindro idraulico. Con cuscinetto rimovibile e ingrassatore.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s45n |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 7 ° |
| Lunghezza totale | 132 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Capacità di carico | 38749,2 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
