3289701610-TESTA A SNODO CML16 M16
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CML 16 M16X2
Rubix:160000000412543

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701610-TESTA A SNODO CML16 M16
Teste a snodo
Teste a snodo CML 16 M16X2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore