3289701430-TESTA A SNODO CM10 M10
Raccordo filettatura esterna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CM 10 M10X1,5
Rubix:160000000412532

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701430-TESTA A SNODO CM10 M10
Giunto con filettatura esterna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CM 10 M10X1,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore