Riferimenti
Eurosnodi:PR35U
Rubix:999221028058975

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 35 U F.28X1,5 PR35U
Ball joint end for cylinders, threaded inside, with allen screws - for additional protection against unscrewing.
TERMINALE A SNODO Modello:PR 35 U Diametro Interno:35 mm Filetto:28X1.50 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr35u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 28x1,50 |
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
