3289701950-TESTE A SNODO CMX12 M12
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CMX 12 M12
Rubix:160000000412475

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701950-TESTE A SNODO CMX12 M12
Teste a snodo
Teste a snodo CMX 12 M12
Applicazioni
Ingegneria di precisione; Adatto per ambienti ossidanti e corrosivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/bronzo (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione