Riferimenti
Eurosnodi:PR35N
Rubix:999230316010373

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 35 N F.28X1,5 PR35N
TERMINALE A SNODO Modello:PR 35 N Diametro Interno:35 mm Filetto:28X1.50 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr35n |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 28x1,50 |
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Diametro esterno | 78 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
