3289701125-TESTE A SNODO CF20 M20X2,5
Raccordo filettatura interna autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CF 20 M20X2,5
Rubix:160000000412514

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701125-TESTE A SNODO CF20 M20X2,5
Giunto con filettatura interna autolubrificante DIN ISO 12240-4 serie K.
Teste a snodo CF 20 M20X2,5
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 14 ° |
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore