Riferimenti
Eurosnodi:FI10D
Rubix:999230404001203

Dettagli del prodotto : SNODO SFERICO TFI 10X1,5 FI10D
TERMINALE A SNODO Modello:FI 10D Diametro Interno:10 mm Filetto:10X1.50 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45 ZINCATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | fi10d |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 zincato |
| Filo | 10x1,50 |
| Lunghezza totale | 57,5 mm |
| Diametro esterno | 29 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
