Riferimenti
Eurosnodi:PR50U
Rubix:999230224016063

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 50 U F.45X1,5 PR50U
Ball joint end for cylinders, threaded inside, with allen screws - for additional protection against unscrewing.
TERMINALE A SNODO Modello:PR 50 U Diametro Interno:50 mm Filetto:45X1.50 Materiale:ACCIAIO STAMPATO C 45
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | pr50u |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Filo | 45x1,50 |
| Lunghezza totale | 168 mm |
| Diametro esterno | 116 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
