3289701590-TESTA A SNODO CML12 M12
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CML 12 M12X1,75
Rubix:160000000412537

Documenti
Dettagli del prodotto : 3289701590-TESTA A SNODO CML12 M12
Teste a snodo
Teste a snodo CML 12 M12X1,75
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio, bronzo (accoppiamento); acciaio lucidato (anello interno); bronzo sinterizzato (anello esterno) |
| Angolo di rinvio max. | 13 ° |
| Lunghezza totale | 70 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore