3319700110-TESTA A SNODO CFP16 M16X1,5
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFP 16 M16X1,5
Rubix:160000000412683

Documenti
Dettagli del prodotto : 3319700110-TESTA A SNODO CFP16 M16X1,5
Teste a snodo
Teste a snodo CFP 16 M16X1,5
Applicazioni
Ingegneria di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/ptfe (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 15 ° |
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore