Riferimenti
Eurosnodi:S40N
Rubix:999230316010381

Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 40 N S40N
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo radiale Eurosnodi S40N in acciaio St52.3 stampato per saldatura sui fondi di cilindri idraulici. Angolo di oscillazione 7°, L=119 mm, Ø esterno 100 mm.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 7 ° |
| Lunghezza totale | 119 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
