Riferimenti
Eurosnodi:PR50CE
Rubix:999230224016062

Dettagli del prodotto : SNODO CILINDRO TAPR 50 CE F.42X2 PR50CE
Terminale a snodo radiale Eurosnodi PR50CE per cilindri idraulici. Acciaio C45 con ingrassatore e filettatura M42x2.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale a snodo radiale |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato c 45 |
| Angolo di rinvio max. | 4 ° |
| Filo | 42x2 |
| Lunghezza totale | 179,6 mm |
| Diametro esterno | 109 mm |
| Capacità di carico | 4,4 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
