Riferimenti
Eurosnodi:S35N
Rubix:999230712022789


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | snodo per cilindro (snodo radiale / rod end) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 35 N S35N
Complete ball joint ends for cylinders, for welding: with bearing and grease nipple
Snodo radiale Eurosnodi S35N in acciaio forgiato St52-3. Angolo di oscillazione 6° e soluzione con saldatura sul fondo del cilindro idraulico.
Applicazioni
Hydraulic cylinders
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo per cilindro (snodo radiale / rod end) |
|---|---|
| Materiale | acciaio forgiato st52-3 |
| Angolo di rinvio max. | 6 ° |
| Filo | 35 |
| Lunghezza totale | 102,5 mm |
| Diametro esterno | 83 mm |
| Capacità di carico | 8158 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione