Riferimenti
Eurosnodi:S20N
Rubix:999230224016090

Dettagli del prodotto : SNODO PER CILINDRO TS 20 N S20NI
Snodo radiale Eurosnodi S20N per cilindro TS 20 N: attacco da saldare, in acciaio St52-3 forgiato. Angolo di oscillazione 9°, lunghezza 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | snodo radiale per cilindro ts 20 n |
|---|---|
| Materiale | acciaio stampato st. 52.3 |
| Angolo di rinvio max. | 9 ° |
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Capacità di carico | 3059,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
