3319700360-TESTE A SNODO CFPL20 M20X1,5
Estremità asta autolubrificante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:CFPL 20 M20X1,5
Rubix:160000000412690

Documenti
Dettagli del prodotto : 3319700360-TESTE A SNODO CFPL20 M20X1,5
Teste a snodo
Teste a snodo CFPL 20 M20X1,5
Applicazioni
Ingegneria di precisione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | estremità asta autolubrificante |
|---|---|
| Materiale | acciaio/ptfe (accoppiamento) |
| Angolo di rinvio max. | 14 ° |
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore